Kanal za ožičenje RITTAL 40mm 80mm 2000mm RAL7030 [8800751 - TS 8800.751]

ŠIFRA 2780818 EAN 4028177445451 RITTAL 8800751 - TS 8800.751
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Širina (mm): 40
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: RAL7030
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.