Kanal za ožičenje RITTAL 60mm 80mm 2000mm SIV [8800752 - TS 8800.752]

ŠIFRA 2764401 EAN 4028177445468 RITTAL 8800752 - TS 8800.752
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Širina (mm): 60
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.