Kanal za ožičenje RITTAL TS 8800.753 80mm 80mm 2000mm RAL7030 [8800753 - TS 8800.753]

ŠIFRA 2780819 EAN 4028177445475 RITTAL 8800753 - TS 8800.753
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Širina (mm): 80
  • Visina (mm): 80
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: RAL7030
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.