Kanal za ožičenje SCHNEIDER AK2GD7575 75mm 75mm 2000mm sv.siva [AK2GD7575 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2617277 EAN 3389110570472 SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD7575 - Universal enclosures
Kabelski kanal – 75 x 75 mm – bez poklopca – sivi
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 75
  • Visina (mm): 75
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: svjetlo siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.