Kutni elem. instalac. kanala Obo Bettermann 60mm 40mm Plastika Čista bijela Unutarnje koljeno [6191959 - WDK HI40060RW]
ŠIFRA 2747345
EAN 4012196794959
Obo Bettermann
6191959 - WDK HI40060RW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina (mm): 60
- Širina (mm): 40
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.