Kutni element parapet. kanala TEM ČATEŽ L 65mm 130mm ALU SRE Unipack [RT43ES-U - 4728717]
- Linija proizvoda: TEM ČATEŽ
- Izvedba: L
- Visina (mm): 65
- Širina (mm): 130
- Materijal: Aluminij
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.