Stupić Obo Bettermann ISSDHSM45RW Jednostrano Oblo 675mm 80mm Čista bijela RAL 9010 [6289980 - ISSDHSM45RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Jednostrano
- Oblik stupa: Oblo
- Visina stupa (mm): 675
- Širina gornjeg dijela (mm): 80
- Boja stupa: Čista bijela
- RAL broj stupa: RAL 9010
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.