Kutni element parapet. kanala Elba AT RAVNINSKO "L" 72mm 130mm 90st. čelik BIJ [1303721 - AT 130/72]
- Linija proizvoda: Elba
- Izvedba: RAVNINSKO "L"
- Visina (mm): 72
- Širina (mm): 130
- Kut (st.): 90
- Materijal: Čelik
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.