Kutni element parapet. kanala Elba AT Vanjski 72mm 130mm 90st. čelik BIJ [1301721 - AT 130/72]

ŠIFRA 1042604 EAN 3830022070296 ELBA 1301721 - AT 130/72
Kutni element parapetnoga kanala Elba AT VANJSKI 72 mm 130 mm 90 st. čelik Bijel
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Elba
  • Izvedba: Zunanji
  • Visina (mm): 72
  • Širina (mm): 130
  • Kut (st.): 90
  • Materijal: Čelik
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.