Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann vanjski 88mm 110mm 90st. Plastika Čista bijela [6113050 - GK-AH53100RW]

ŠIFRA 2724742 EAN 4012196419203 Obo Bettermann 6113050 - GK-AH53100RW
Spremenljiv zunanji kot Obo Bettermann GK-AH53100RW (za kanal Rapid 45-2; GK 53100)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Visina (mm): 88
  • Širina (mm): 110
  • Kut (st.): 90
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Čista bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.