Vanjski elem. parapet. kanala Obo Bettermann GA-AS53100EL 100mm 53mm 90st. ALU Anodizirano [6112423 - GA-AS53100EL]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Dubina (mm): 53
- Kut (st.): 90
- Materijal: Aluminij
- Površina: Anodizirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.