Vanjski elem. parapet. kanala Obo Bettermann GK-AH70170RW 179mm 73mm Lijevani pokrov 80st. Plastika Neobrađeno [6274610 - GK-AH70170RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 179
- Dubina (mm): 73
- Izvedba: Lijevani pokrov
- Kut (st.): 80
- Materijal: Plastika
- Površina: Neobrađeno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.