Kutni element parapet. kanala Obo Bettermann GK-IH70170RW 139mm 154,5mm Simetrično Lijevani pokrov 85st. Plastika Neobrađeno [6274640 - GK-IH70170RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 139
- Dubina (mm): 154,5
- Oblik: Simetrično
- Izvedba: Lijevani pokrov
- Kut (st.): 85
- Materijal: Plastika
- Površina: Neobrađeno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.