Parapetni kanal Elba S poklopcem 110mm 55mm 2000mm Plastika BIJ [110055p - EP-OK 110/55]

ŠIFRA 2606198 EAN 3830022072481 ELBA 110055p - EP-OK 110/55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Elba
  • Izvedba: s pokrovom
  • Širina (mm): 110
  • Visina (mm): 55
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.