Parapetni kanal LEGRAND DLP-S snap-on 80mm 50mm 2000mm CRN + pokrov (pak 20 m) [075750]

ŠIFRA 2804114 EAN 3245060757502 BTICINO 075750
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEGRAND
  • Izvedba: DLP-S snap-on
  • Širina (mm): 80
  • Visina (mm): 50
  • Dužina (mm): 2000
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.