Parapetni kanal Obo Bettermann GK-53100RW Rapid 45-2 100mm 53mm 2000mm Plastika Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 nije bezhalogen. [6113000 - GK-53100RW]

ŠIFRA 2724733 EAN 4012196419036 Obo Bettermann 6113000 - GK-53100RW
Parapetni kanal Obo Bettermann Rapid 45-2 100 mm 53 mm 2000 mm PVC bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Rapid 45-2
  • Širina (mm): 100
  • Visina (mm): 53
  • Dužina (mm): 2000
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Čista bijela
  • Površina: Neobrađeno
  • RAL broj: RAL 9010
  • Bez halogena: ni brezhalogen.
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.