Parapetni kanal Obo Bettermann GS-D90210RW 210mm 2000mm čelik Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 bezhalogen [6278500 - GS-D90210RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 210
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Čelik
- Boja: Čista bijela
- Površina: Neobrađeno
- RAL broj: RAL 9010
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.