Poklopac parapetnog kanala Obo Bettermann GK-OTGRW GK-OTGRW 80mm 2000mm BIJ RAL 9010 [6278680 - GK-OTGRW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: GK-OTGRW
- Širina (mm): 80
- Dužina (mm): 2000
- Boja: bijela
- RAL broj: RAL 9010
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.