Ravno koljeno parapet. kanala Obo Bettermann GK-FH70130RW 138mm 73mm Lijevani pokrov 90st. Plastika Neobrađeno Čista bijela [6274420 - GK-FH70130RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 138
- Dubina (mm): 73
- Izvedba: Lijevani pokrov
- Kut (st.): 90
- Materijal: Plastika
- Površina: Neobrađeno
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.