Vanjski elem. parapet. kanala Obo Bettermann 6112613 165mm 53mm Osnovna jedinica i pokrov 90-90st. ALU Anodizirano [6112613 - GA-AS53165EL]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 165
- Dubina (mm): 53
- Izvedba: Osnovna jedinica i pokrov
- Kut (st.): 90-90
- Materijal: Aluminij
- Površina: Anodizirano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.