Završni elem. parapet. kanala Elba AT 130mm 72mm Plastika SIV [130572m - AT130/72]

ŠIFRA 1157526 EAN 3830022071408 ELBA 130572m - AT130/72
Krajnji element parapet. kanala Elba AT 130 mm 72 mm PVC Siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Elba
  • Širina (mm): 130
  • Dubina (mm): 72
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.