Završni elem. parapet. kanala Obo Bettermann GK-E53100RW (za kanal Rapid 45-2; GK 53100) Rapid 45-2 106mm 56mm Plastika Čista bijela [6113110 - GK-E53100RW]

ŠIFRA 2724744 EAN 4012196419357 Obo Bettermann 6113110 - GK-E53100RW
Krajnji element parapetnog kanala Obo Bettermann Simetrički Rapid 45-2 106 mm 56 mm PVC sasvim bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Rapid 45-2
  • Širina (mm): 106
  • Dubina (mm): 56
  • Materijal: Plastika
  • Boja: Čista bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.