Završni elem. parapet. kanala Obo Bettermann za Rapid 45-2 Asimetrično 171mm 56mm Plastika Čista bijela [6113470 - GK-E53165RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Asimetrična
- Širina (mm): 171
- Dubina (mm): 56
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.