Prohodni instalacijski kanal PEKOM PNK 2mm 2VNK 100/60-3000 neperforiran 100mm 60mm 3000mm [10440017 - PNK PL 2VNK P 100/60]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Izvedba: neperforiran
- Širina (mm): 100
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.