Prohodni instalacijski kanal PEKOM PNK 2mm neperforiran 200mm 60mm 3000mm [10440019 - PNK PL 2VNK P 200/60]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Izvedba: neperforiran
- Širina (mm): 200
- Visina (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.