GEWISS Jašek 400mm 400mm 400mm Plastika SIV [DX59801 - PZ]

ŠIFRA 2797064 EAN 8011564131231 GEWISS DX59801 - PZ
Gewiss PZ jašek dimenzij 400x400x400mm iz termoplastike. sive RAL7035 barve, s pokrovom ki zdrži obremenitve do 2kg/cm2.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS
  • Izvedba: Jašek
  • Širina (mm): 400
  • Visina (mm): 400
  • Dužina (mm): 400
  • Materijal: Umetna masa
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.