Novi Rapid 45-2: kameleon med parapetnimi kanali
Novi parapetni kanali Rapid 45-2 prepričajo s svojo vsestranskostjo in prilagodljivostjo, saj združujejo simetrijo, homogenost kakovosti barv in tehnično prilagodljivost v enem sistemu. V pisarni, poslovnem ali industrijskem okolju – njegovi inovativni oblikovanci povsod omogočajo praktično stensko instalacijo.
Še bolj prilagodljivo in praktično
Zaradi dodatne širine nudijo ti kanali zdaj še več možnosti uporabe, saj je v izvedbah plastika in aluminij poleg običajnih dimenzij 100 in 165 mm na voljo tudi 130 mm širok model. Asortiment plastičnih kanalov dodatno nudi tudi trojno širino 160 mm.
Nadaljnja praktična novost: plastični in aluminijasti kanali so zdaj zasnovani simetrično. Ta konstrukcijska zasnova omogoča variabilno uporabo oblikovancev, kot npr. T-adapterjev oziroma zaključnih elementov.
Bogastvo možnosti
V plastični izvedbi model Rapid 45-2 osvaja kupce tako v svetlosivi kot tudi v beli barvi. V ponudbi so štiri širine kanalov.
Hitra montaža
Pametno zasnovani montažni deli, kot sta robna spojka in pokrov spojnih mest, omogočajo hitro montažo.
Oblikovanci
Čisto montažo omogoča praktičen izbor oblikovancev, kot na primer zunanjih in notranjih vogalnih elementov, ravnih kotnih elementov in T-elementov. Elementi v obliki pokrova ustrezajo plastičnim in aluminijskim kanalom.
Popolno dopolnilo: vgradni elektroelementi OBO-ve serije Modul 45
Sklopke, priključnice, elemente za prenos podatkov in multimedijske elemente lahko v sistem vgradimo z enim samim posegom – praktična instalacija je končana v trenutku. V primerjavi z dosedanjimi načini vgradnje in spremembami elektro-elementov je potrebnega precej manj časa. Dodatni vgradni elementi, kot so škatle, adapterji in okrasni okvirji, niso več potrebni.