Utičnica za parapetni kanal Elba AT PODNA 16A 3x230V trostrukaM CRV [322066 - AT TROJNA TALNA RD]
- Linija proizvoda: Elba
- Način montaže: TALNA
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 3x230
- Broj jedinica (M): trojna
- Boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.