Utičnica za parapetni kanal New Unica Nadžbukno 16A 250V uz zaštitu djece IP44 2M BIJ [NU306718A]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.