Utičnica za parapetni kanal New Unica Podžbukno 16A 250V uz zaštitu djece IP21 2M ALU [NU206730]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP21
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: Aluminij
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.