Utičnica za parapetni kanal New Unica Podžbukno 16A 250V uz zaštitu djece IP44 1M BIJ [NU003718]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.