Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann SDE-RW D0RT1 Kanal za ugradnju uređaja 16A 250V uz zaštitu djece ostalo 1M CRV [6119403 - SDE-RW D0RT1]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Način montaže: Stenski kanal
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): Ostalo
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.