Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D0 RW1 16A 250V uz zaštitu djece 1M BIJ [6120008 - STD-D0 RW1]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.