Utičnica za parapetni kanal TEM Podžbukno 10A 220V IP20 ostalo BIJ SET MODUL 3X2P SREBRN, Unipack [CM11ES-U - 4318505]

ŠIFRA 1215053 EAN 3831006921702 TEM ČATEŽ CM11ES-U - 4318505
SET VTIČNIC 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 10
  • Nazivni napon (V): 220
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Pokrov: Ostalo
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.