Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3 RW1 Modul45 33° 16A 250V uz zaštitu djece 1M BIJ [6120072 - STD-D3 RW1]

ŠIFRA 2752030 EAN 4012196047444 Obo Bettermann 6120072 - STD-D3 RW1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.