Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3 RW2 16A 250V uz zaštitu djece 2M BIJ [6120102 - STD-D3 RW2]

ŠIFRA 2752031 EAN 4012196047574 Obo Bettermann 6120102 - STD-D3 RW2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
  • Broj jedinica (M): 2
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.