Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3 SRO2 Kanal za ugradnju uređaja 16A 250V uz zaštitu djece ostalo 2M Središnja ploča s pokrovom CRV [6120108 - STD-D3 SRO2]

ŠIFRA 2752032 EAN 4012196047635 Obo Bettermann 6120108 - STD-D3 SRO2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Način montaže: Stenski kanal
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
  • Prikladno za razred zaštite (IP): Ostalo
  • Broj jedinica (M): 2
  • Pokrov: Središnja ploča s pokrovom
  • Boja: Crvena
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.