Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK HE15015RW WDK 15mm 15mm Plastika BIJ [6193099 - WDK HE15015RW]
ŠIFRA 2747334
EAN 4012196797172
Obo Bettermann
6193099 - WDK HE15015RW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 15
- Dubina (mm): 15
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.