Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann WDK HE40060RW WDK 60mm 40mm Plastika Čista bijela [6193226 - WDK HE40060RW]
ŠIFRA 2609590
EAN 4012196797479
Obo Bettermann
6193226 - WDK HE40060RW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 60
- Dubina (mm): 40
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.