Završni elem. instalac. kanala PROVINIL KE NIK 106 100mm 60mm Plastika BIJ [40084 - KE-ZA NIK-106]
ŠIFRA 1086131
EAN 3831039401035
PROVINIL
40084 - KE-ZA NIK-106
Krajnji element instalacijskog kanala Neri KE NIK 106 100 mm 60 mm PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PROVINIL
- Širina (mm): 100
- Dubina (mm): 60
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.