Redne stezaljke za DIN letvu ETICONNECT Montaža vijcima 35mm2 PLA [003903049 - ESC-CBC.35B]

ŠIFRA 2743662 EAN 3838895788430 ETI 003903049 - ESC-CBC.35B
Redna stezaljka prikladna je za vodiče promjera 35 mm2 i plave je boje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETICONNECT
  • Izvedba: Vijačna pritrditev
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Boja: Plava
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.