SCHNEIDER 16A 20-25 V (50+60 Hz) ljubičastoV 2P IP67 10h BIJ [82463 - Final distribution d]
ŠIFRA 2634469
EAN 3303430824633
SCHNEIDER ELECTRIC
82463 - Final distribution d
PratiKa CEE utičnica – ravna – 16 A – 2P – 20 do 25 V DC – IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- IEC jačina struje (A): 16
- Napon prema EN 60309-2 (V): 20-25V (50 Hz 60) vijolična
- Broj polova (P): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Namještanje sata (h): 10
- Identifikacijska boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.