Stolni razdjelnik Obo Bettermann DBV-A3A D3S2K Ugradbeno Okruglo ALU SRE 114mm 3 0 0 0 2 [6116878 - DBV-A3A D3S2K]

ŠIFRA 2761787 EAN 4012195875420 Obo Bettermann 6116878 - DBV-A3A D3S2K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Ugradbeno
  • Oblik: Okruglo
  • Materijal: Aluminij
  • Boja: Srebrna
  • Promjer (mm): 114
  • Broj SCUHKO utičnica: 3
  • Broj HDMI priključaka: 0
  • Broj priključaka USB: 0
  • Broj priključaka CAT 5E: 0
  • Broj priključaka CAT 6: 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.