Komunikacijska utičnica MOSAIC RJ45 8(8) STP Cat.6 BIJ Ugradbeno 1M [076563]

ŠIFRA 2728687 EAN 3245060765637 LEGRAND 076563
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MOSAIC
  • Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
  • Kategorija: Cat.6
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.