Komunikacijska utičnica MOSAIC UTP RJ45 8(8) Cat.6 CRN Ugradbeno 1M [079461L]
ŠIFRA 2803743
EAN 3414972094221
LEGRAND
079461L
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MOSAIC
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Kategorija: Cat.6
- Boja: Crna
- Način montaže: Ugradbeno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.