Komunikacijska utičnica MOSAIC UTP RJ45 8(8) Cat.6 CRN Ugradbeno 2M [079164L]
ŠIFRA 2803746
EAN 3414972094160
LEGRAND
079164L
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MOSAIC
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Kategorija: Cat.6
- Boja: Črna
- Način montaže: Ugradbeno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.