Mehanizam sklopke Living NOW Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni 10A indikator 2M [K4001M2A]
ŠIFRA 2803700
EAN 8005543653456
BTICINO
K4001M2A
Stikalo Living Now omogoča krmiljenje bremena 10 AX (vse vrste, vključno s svetlečimi diodami). Lahko se osvetli z dodano signalno LED diodo.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Living NOW
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.