Akcija

Prekidač za zatamnjivanje EIKON Ugrađena instalacija BIJ 40-500VA 250V tipkalo 1M [20125.B - VIM20125.B]

ŠIFRA 2651698 EAN 8007352316027 VIMAR 20125.B - VIM20125.B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EIKON
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Boja: v beli barvi
  • Nazivni napon (VA): 40-500
  • Nazivni napon (V): 250
  • Način upotrebe: tipkalo
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.