Prekidač za zatamnjivanje CHORUS Podžbukno CRN 60-500VA 230V tipkalo 1M [GW12568]

ŠIFRA 2743318 EAN 8011564268302 GEWISS GW12568
Prekidač za zatamnjivanje (dimmer) Gewiss Chorus crne boje, ugradbene širine 1 m, za terete s otporom 60 – 500 W i induktivne terete 60 – 500 V A, napajanje 230 V AC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: Črna
  • Nazivni napon (VA): 60-500
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: tipkalo
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.