Prekidač za zatamnjivanje Classia Ugrađena instalacija BIJ 3-200VA 230V Okretni gumb 2M [RW4402]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Boja: v beli barvi
- Nazivni napon (VA): 3-200
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: Okretni gumb
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.